text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Artículo No. 6F799321
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6F799321
EAN 4015448535133
UBB 500582718887
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862967
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.