text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR


Artículo No. 8Z919168
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8Z919168
EAN 4015448535096
UBB 500583708622
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862963
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.