text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Artículo No. 0L512257
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0L512257
EAN 4015448535102
UBB 500573751285
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862964
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.