Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
7R407249
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.8 mm HSS profile ground cylinder s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
7R407249
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
5.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R407249
EAN
4015448412182
UBB
500583245542
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860458