text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.8 mm HSS die rolled cylinder shank


Artículo No. 3Q155147
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.8
Diámetro del eje (mm) 5.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Números de artículo

Artículo No. 3Q155147
UBB 500719656497
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 333800580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.