text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.4 mm HSS profile ground cylinder s


Artículo No. 1R725925
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1R725925
EAN 4015448412144
UBB 500581187175
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860454
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.