text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR


Artículo No. 5K677715
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5K677715
EAN 4015448535027
UBB 500582471362
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862956
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.