text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.7 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Artículo No. 1C382718
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1C382718
EAN 4015448609162
UBB 500573988234
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.