Brocas
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
Taladrar
Brocas
8G476606
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 20 mm HSS profile ground offset shan
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G476606
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Taladro de diámetro (mm)
20
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G476606
EAN
4015448762485
UBB
500583447924
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860172