text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.2 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 5U308591
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 53
Taladro de diámetro (mm) 2.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5U308591
EAN 4015448411826
UBB 500582598917
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.