text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18 mm HSS profile ground offset shan


Artículo No. 5Q122179
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 191
Taladro de diámetro (mm) 18
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5Q122179
EAN 4015448762447
UBB 500582554779
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860168
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.