Brocas
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
Taladrar
Brocas
7M457676
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
Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18.5 mm HSS profile ground offset sh
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M457676
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
135
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
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
198
Taladro de diámetro (mm)
18.5
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
135
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M457676
EAN
4015448762454
UBB
500583169155
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860169