text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground TiN cylinde


Artículo No. 8G465858
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 8G465858
EAN 4015448518327
UBB 500583447684
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.