Brocas
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
Taladrar
Brocas
0H978075
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground offset shan
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H978075
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
178
Taladro de diámetro (mm)
16
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H978075
EAN
4015448762393
UBB
500573700126
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860164