text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground cylinder sh


Artículo No. 4Z843504
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4Z843504
EAN 4015448412731
UBB 500582319405
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.