Brocas
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
Taladrar
Brocas
0R482101
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground TiN cylinde
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R482101
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
114
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
169
Taladro de diámetro (mm)
15
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
114
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R482101
EAN
4015448518303
UBB
500573833794
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862250