Brocas
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
Taladrar
Brocas
3F726820
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground TiN cylin
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3F726820
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
178
Taladro de diámetro (mm)
15.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F726820
EAN
4015448518310
UBB
500581741732
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862255