text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground offset sh


Artículo No. 7E624228
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 15.5
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7E624228
EAN 4015448762379
UBB 500583054704
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860163
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.