Brocas
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
Taladrar
Brocas
0J966445
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 14 mm HSS profile ground TiN cylinde
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J966445
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
108
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
160
Taladro de diámetro (mm)
14
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
108
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J966445
EAN
4015448518280
UBB
500573747903
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862240