text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 14.5 mm HSS profile ground TiN cylin


Artículo No. 2B166925
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2B166925
EAN 4015448518297
UBB 500581306882
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862245
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.