text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13 mm HSS-Co8 cylinder shank short P


Artículo No. 1R610964
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1R610964
EAN 4015448535225
UBB 500581185351
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862978
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.