text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13.5 mm HSS profile ground cylinder


Artículo No. 2P906242
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2P906242
EAN 4015448412687
UBB 500581535084
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860535
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.