Brocas
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
Taladrar
Brocas
7K743785
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS-Co8 cylinder shank short P
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K743785
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
151
Taladro de diámetro (mm)
12
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K743785
EAN
4015448535218
UBB
500583180699
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862977