text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12.5 mm HSS profile ground cylinder


Artículo No. 8G808229
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8G808229
EAN 4015448412663
UBB 500583462196
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860525
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.