Brocas
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
Taladrar
Brocas
3W908520
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground offset sh
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W908520
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
94
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11.5
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
94
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W908520
EAN
4015448762294
UBB
500581929931
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860155