text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground cylinder


Artículo No. 9J263134
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 9J263134
EAN 4015448412649
UBB 500583851000
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.