text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co8 cylinder shank short P


Artículo No. 3P610785
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 3P610785
EAN 4015448535171
UBB 500581835542
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862973
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.