Brocas
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
Taladrar
Brocas
4O647919
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.6 mm HSS die rolled cylinder shank
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O647919
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
1.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
43
Taladro de diámetro (mm)
1.6
Diámetro del eje (mm)
1.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
Sí
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O647919
UBB
500719652272
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
333800160