text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.5 mm HSS-Co5 cy


Artículo No. 0P894571
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0P894571
EAN 4015448413592
UBB 500573817383
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860695
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.