Brocas
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
Taladrar
Brocas
1W752986
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 8.1 mm HSS-Co5 cy
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W752986
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W752986
EAN
4015448413455
UBB
500581252904
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860681