Brocas
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
Taladrar
Brocas
9M831642
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 2 mm HSS-Co5 cyli
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9M831642
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M831642
EAN
4015448412847
UBB
500583932867
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860620