text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 14.5 mm HSS-Co5 c


Artículo No. 0J822256
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0J822256
EAN 4015448514862
UBB 500573745683
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860745
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.