text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 1.5 mm HSS-Co5 cy


Artículo No. 2L136766
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2L136766
EAN 4015448412793
UBB 500581472940
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.