text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 8.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Artículo No. 5E223422
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 79
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 5E223422
EAN 4015448527497
UBB 500582368733
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.