Brocas
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
Taladrar
Brocas
9G089782
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 6.8 mm HSS-Co cylinder shank extr
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9G089782
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
34
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
74
Taladro de diámetro (mm)
6.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
34
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G089782
EAN
4015448526414
UBB
500583786347
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862489