Brocas
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
Taladrar
Brocas
3S717629
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S717629
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S717629
EAN
4015448525127
UBB
500581880829
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862471