text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 13 mm HSS-Co cylinder shank extra


Artículo No. 9X984124
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 102
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9X984124
EAN 4015448526711
UBB 500584083249
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862519
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.