text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 12 mm HSS-Co cylinder shank extra


Article number 1T274846
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 102
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Article numbers

Article number 1T274846
EAN 4015448526698
UBB 500581212163
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862517
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.