text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 11 mm HSS-Co TiN cylinder shank e


Artículo No. 7Q372054
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7Q372054
EAN 4015448527589
UBB 500583209258
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862609
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.