text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank extra-short


Artículo No. 6B221426
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 84
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6B221426
EAN 4015448514749
UBB 500582674072
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860091
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.