text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 6.8 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Artículo No. 7N472115
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 74
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7N472115
EAN 4015448677604
UBB 500583194559
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861787
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.