text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.9 mm HSS cylinder shank extra-sho


Artículo No. 1P209261
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 5.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1P209261
EAN 4015448514664
UBB 500581156550
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860059
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.