text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Artículo No. 2V279859
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 58
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2V279859
EAN 4015448677413
UBB 500581589867
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861770
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.