Brocas
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
Taladrar
Brocas
3V860844
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.3 mm HSS cylinder shank extra-sho
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V860844
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
58
Taladro de diámetro (mm)
4.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V860844
EAN
4015448514503
UBB
500581912846
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860043