Brocas
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
Taladrar
Brocas
7W985554
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3 mm HSS cylinder shank extra-short
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W985554
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
46
Taladro de diámetro (mm)
3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Código de producto
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W985554
EAN
4015448422136
UBB
500583321442
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860030