Brocas
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
Taladrar
Brocas
7A140212
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.2 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7A140212
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
3.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A140212
EAN
4015448677277
UBB
500583035331
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861757