text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 13 mm HSS cylinder shank extra-shor


Artículo No. 7X465705
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 102
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 51
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7X465705
EAN 4015448514824
UBB 500583327977
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860206
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.