text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11 mm HSS cylinder shank extra-shor


Artículo No. 2E839729
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2E839729
EAN 4015448514787
UBB 500581380796
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.