Brocas
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
Taladrar
Brocas
7L678023
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10.2 mm HSS cylinder shank extra-sh
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7L678023
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
89
Taladro de diámetro (mm)
10.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L678023
EAN
4015448514831
UBB
500583159412
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860207