text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca Trackshoe cuadrada Acero Sin revestimiento 12 7/16X16

Artículo No.
Diámetro
Clase 12
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine

Especificaciones

Diámetro 7/16 Inch
Clase 12
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 20
Info
  • Para los correspondientes tornillos, ver la sección 1.
    • Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6
      • Las tuercas track shoe con un diámetro de 1 pulgada y más grandes están en la clase de propiedad 6.

Dimensiones

m 16
s (mm) 19

Números de artículo

Artículo No. 06080.111.001
EAN 8715492544100
UBB 950355048519
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.